Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290090 Herst.-Nr.: 1290090 EAN/GTIN: 4007123664665 |
| | |
|
| | |
| Der brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 in weiß lässt Sie frühzeitig vor Feuer warnen - Die Kombination aus Rauch-Erkennung und Hitze-Sensor erkennt einen Brand zuverlässig und schnell. Durch die brennenstuhl®Connect App werden Sie über die Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone umgehend und überall informiert. Wenn Sie draußen unterwegs sind oder gerade auf Reisen, lassen Sie schnell Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen. Der WiFi Rauchwarn- und Hitzemelder lässt sich dank Befestigungsmaterial einfach und unauffällig in Ihren eigenen vier Wänden anbringen. Achten Sie beim Anschließen darauf die Funk-Frequenz 2,4-GHz ihres WLAN-Routers zu wählen. Der WLAN Rauchmelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Geprüft nach EN 14604
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
- Signalton bei niedrigen Batteriestand
- Inklusive Batterien 2x AA/LR6/ Mignon
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, SmartHome Sirene, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, rauchmelder funk akku, co melder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, brandmelder, rauchwarnmelder, wlan rauchmelder, rauchmelder brennenstuhl, wifi rauchmelder, rauchmelder mit batterie, brennenstuhl, smart home, feuermelder, rauchmelder wlan, rauchmelder smart, hitzemelder, rauchmelder mit wlan, smart rauchmelder |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,9151* | € 31,0351* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,95* | € 35,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,41* | € 35,46* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,61* | € 35,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,20* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|