Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000740254 Herst.-Nr.: 1290090 EAN/GTIN: 4007123664665 |
| | |
|
| | |
| Der Brennenstuhl Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 in weiß lässt Sie frühzeitig vor Feuer warnen - Die Kombination aus Rauch-Erkennung und Hitze-Sensor erkennt einen Brand zuverlässig und schnell. Durch die Brennenstuhl Connect App werden Sie über die Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone umgehend und überall informiert. Wenn Sie draußen unterwegs sind oder gerade auf Reisen · lassen Sie schnell Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen. Der WiFi Rauchwarn- und Hitzemelder lässt sich dank Befestigungsmaterial einfach und unauffällig montieren. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfordert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Der WLAN Rauchmelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Geprüft nach EN 14604 Durchdringendes Alarmsignal 85 dB Signalton bei niedrigen Batteriestand Inklusive Batterien 2x AA/LR6/ Mignon Weitere technische Eigenschaften:· Zulässige Umgebungstemperaturen: 0 · 35°C· Norm: DIN EN 14604· Alarmfunktion: ja· Anzahl der Batterien: 2· Anzahl der Zellen: 2· Anzeige: optisch/ akustisch· Ausführung der Oberfläche: matt· Austauschbar: ja· Batterie Bauart: Mignon AA LR6· Batterie enthalten: ja· Batterie Technologie: Alkaline· Befestigungsart: Befestigung mit Schraube· Breite: 12cm· Eigenschaft: Nicht selbstklebend· Einsatzbereich: innen· Funkfrequenz: 2,4 GHz· Funkreichweite: 30m· Funkstandard: IEEE 802.11 b/g/n· Geeignet für Deckenmontage: ja· Geeignet für Wandmontage: ja· Gehäusefarbe: weiß· Hitzeerkennung: ja· IEC-Bezeichnung: LR6· Kompatibilität: brennenstuhl®Connect· Länge: 3,5cm· Mit Funksteuerung: ja· Mit Montagematerial: ja· Oberfläche: Unbehandelt· Raucherkennung: ja· Schutzart (IP): IP20· Standalone: ja· Stromversorgung: Batterie· Vernetzbar über Funk (optional): ja· Vernetzbar über Funk (standardmäßig): ja· Verpackung: Im Verkaufskarton· Werkstoff Gehäuse: Kunststoff Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, SmartHome Sirene, rauchmelder funk akku, co melder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, Melder |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,361* | € 33,931* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,03* | € 35,16* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,47* | € 35,57* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,65* | € 35,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,19* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|