Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976266874 Herst.-Nr.: 1290090 EAN/GTIN: 4007123664665 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1290090 WIFI Rauch- und Hitzewarnmelder Typ WRHM01 Der Brennenstuhl Connect Wifi Rauchmelder alamiert Sie umgehend mit durchdringendem Alarmsignal (85 Db) überall zuverlässig bei Feuer und Rauchentwicklung Selbst bei Abwesenheit werden Sie durch den WiFi Rauch- und Hitzewarnmelder über die App, dank direkter Push Benachrichtigung aufs Smartphone, schnell informiert WLAN Rauchmelder kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub - Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen Dank mitgeliefertem Befestigungsmaterialen lässt sich der WLAN Warn- und Rauchmelder unaufällig montieren Lieferumfang: 1x Brennenstuhl Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01, 2x Batterien (Mignon AA LR6), 2x Schrauben/Dübel - in bester Qualität von Brennenstuhl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1290090 | Werksnummer: | 1290090 | Länge netto mm: | 12,00 | Breite netto mm: | 12,00 | Höhe netto mm: | 3,50 | Gewicht netto Kg: | 0,219000 | Länge brutto mm: | 12,00 | Breite brutto mm: | 12,00 | Höhe brutto mm: | 3,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,261000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | WIFI Rauch- und Hitzewarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, SmartHome Sirene, rauchmelder funk akku, co melder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,361* | € 33,931* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,03* | € 35,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,47* | € 35,57* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,65* | € 35,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,19* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|