Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M8NB-PS-K-L SIEN-M8NB-PS-K-L (150394) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013546
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150394
EAN/GTIN:
     4052568069049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
SIEN-M8NB-PS-K-L SIEN-M8NB-PS-K-L (150394) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Bemessungsschaltabstand:
2,5 MM
Gesicherter Schaltabstand:
2,03 MM
Reduktionsfaktoren:
Edelstahl St 18/8 = 0,7, Kupfer = 0,2, Messing = 0,35, Stahl St 37 = 1,0, Aluminium = 0,25
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Schaltfrequenz:
3.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Spannungsfall:
<= 2 V V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
± 10%
Leerlaufstrom:
<= 10 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Baugröße:
M8x1
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Einbauart:
nicht bündig
Produktgewicht:
53,0 G | 0,055 KG
Werkstoff Gehäuse:
PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65, IP67
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen:
0,12 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Hysterese:
<= 0,12 mm MM
Induktive Schutzbeschaltung:
eingebaut
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
47
€ 8,90*
ab € 36,80*
€ 48,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,55*
€ 49,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,44*
€ 54,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,22*
€ 64,21*
€ 8,95*
ab € 58,63*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,792
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NECU-S-M8G3-HX
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,42*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.