Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDNIT-8 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HANDNIT-8 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs
HANDNIT-8 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs
Exemplarische Darstellung: Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung
Zeichnung: Schutzklasse nach EN 388
Artikel-Nr.:
     955-HAND NIT-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HAND NIT-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
8
Größe (XS-XXXL):
M
Schutzklasse (EN 388):
4.1.1.1.X
Ausführung:
Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständi
Anwendungsbeispiele:
Metallverarbeitung, Stahlindustrie, Bergbau, Baugewerbe, Mül
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh nitrilschaum, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh gr 8, HANDNIT-8, Arbeitsschutz, Baumwoll-Handschuhe, EN 13997, EN 388, EN 420, EN ISO 13997, Feinstrick-Handschuhe, Handschuhe, Industrie-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,41* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,95008*
€ 82,0506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,18004*
€ 81,13425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.