| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-9223702 Herst.-Nr.: 4045971 EAN/GTIN: 8711000319185 |
| |
|
| | |
| Jacobs Kaffee Piazza Doro Intenso. Anzahl der Portionen: 50. Geschmack: Kaffee. Gewicht: 1000 g. Kaffeeart: Bohnen. Koffeingehalt: nicht Koffeinfrei. Marke: Jacobs. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, KAFFEE, KAFFEEBOHNEN, KAFFEEFILTER, KAFFEEPADS, KAFFEEKAPSELN, FILTERKAFFEE, LÖSLICHER, BOHNEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,36* | € 24,02* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 18,41* | € 25,20* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,82* | € 27,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,14* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01841* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|