Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röstkaffee Piazza D' Oro Intenso Espresso, schonend geröstet, ganze Bohnen, UTZ- zertifiziert, 1Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189256
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     4045971
EAN/GTIN:
     8711000319185
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen

Der Piazza D'Oro Intenso Espresso Röstkaffee eignet sich wunderbar für intensiven und authentischen Kaffeegenuss. Dieser Bohnenkaffee zeichnet sich durch seine ausgeprägte aromatische Würze aus.[br /]Die Kaffeebohnen für diesen exklusiven Espresso stammen aus UTZ-zertifiziertem Anbau. Um eine volle Entfaltung der edlen Aromen zu ermöglichen, erfolgt die Röstung der Bohnen auf besonders schonende Weise. Nach dem Mahlen und Aufbrühen entwickeln sich Noten von Muskatnuss Zeder und schwarzem Pfeffer.[br /]Der Espresso eignet sich hervorragend für die Zubereitung aller gängigen Kaffeespezialitäten, von Latte Macchiato über Cappuccino bis hin zu extra starkem Ristretto. Daher ist er ideal für Büros, Gastronomie oder Hotels geeignet. Sie bekommen den Piazza D'Oro Intenso Espresso Röstkaffee in einer 1-Kilogramm-Packung mit ganzen Bohnen.[br /][br /]Gut Geeignet für:

  • Espresso:
    • Volumen: 20-30ml
    • Dosierung: 1,8 2,2g
  • Cappuccino:
    • Volumen: 120-180ml
    • Dosierung: 1x Espresso mit Milch
  • Latte Macchiato:
    • Volumen: 180-230ml
    • Dosierung: 1x Espresso mit Milch und Milchschaum
  • Geschmack:
    • Intensität: 4/5
    • Würze: 4/5
    • Säure: 1/5

Weitere Details:

  • Ausgeprägtes, intensives Aroma mit vielfältigen Noten
  • Ganze Bohnen aus UTZ-Anbau
  • Schonende Röstung
  • Gut geeignet für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten
  • Packungsinhalt: 1 kg
  • Vegetarisch und vegan
  • Hergestellt in der EU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Intenso Espresso
Gewicht (g):
1000
Verpackung:
Tüte
Einzelverpackung:
Nein
Extern:
March21
Typ:
Bohnenkaffee
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, 189256, 189256-SW81, Getränke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,73*
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 18,45*
€ 24,98*
6
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 26,54*
3 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 33,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 18,56
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01735* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.