Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Combiboxx DIN A4 Wandprospekthalter Wandmontiert Transparent 858619


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847450
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847450
Artikel-Nr.:
     94QG7-847450
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858619
EAN/GTIN:
     4005546803494
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Wandprospekthalter 5 Stück. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Ausführung: Mit Trägerelement für Tisch und WandErweiterbar mit 8579. Befestigungsart(2): Deckenhalterung, Wandmontage. Breite: 242 mm. Breite innen (mm): 238 mm. Erweiterbar: Ja. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 5 Mappen. Fertigkeiten: Kratzfest. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1400 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 858619. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 288 mm. Innenhöhe: 310 mm. Lieferumfang: Inkl. Montagematerial, Aufbauanleitung und Übersicht über Kombinationsmöglichkeiten. Marke: DURABLE. Material: Polystyrol. Materialstärke: 2.1 mm. Produktlinie: Combiboxx. Tiefe: 259 mm. Tiefe innen: 28 mm. Tragkraft (maximal): 6 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
288 mm
Breite:
242 mm
Tiefe:
259 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, PROSPEKTSPENDER, PROSPEKTSPENDER DURABLE, DURABLE PROSPEKTSPENDER, STÄNDER, ZEITSCHRIFTENSTÄNDER, PROSPEKTHALTER, AUFSTELLER, 7002592, ZEITUNGSWANDHALTER, WANDPROSPEKTHALTER, ZEITUNGSHALTER, WANDMAGAZIN, ZEITSCHRIFTENWANDHALTER
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 22,53*
€ 30,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,49*
€ 30,92*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 22,60*
€ 31,10*
Lager 94QG7
12
pro Satz
€ 2,90*
ab € 23,69*
€ 32,35*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 25,48*
€ 35,84*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,35*
€ 38,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,90*
€ 37,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,53*
€ 36,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,04*
€ 34,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,19*
€ 33,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,69*
€ 28,19
pro Satz
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,57*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.