Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897120100 Herst.-Nr.: 8586 19 EAN/GTIN: 4005546803494 |
| |
|
| | |
| Prospektständer COMBIBOXX A4 set XL. Tischständer, Keilform. Material der Fächer: Kunststoff. Ergänzbar durch Erweiterungsmodul A4 extension (Art. 8579), 1/3 A4 (Art. 8590) oder 1/3 A4 set L (Art. 8599), montierbar als Wand- oder Tischanwendung, Lieferumfang mit Schrauben und Montageanleitung. Fächer: 5. Für Format: A4 bis Überformat 311 x 240 mm. Größe: verschiedene Größen je nach Aufbau und Kombination. Farbe: Transparent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, 11221057 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 22,44* | € 30,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,51* | € 30,63* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 22,76* | € 30,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 23,59* | € 32,05* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 25,63* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|