Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable COMBIBOXX A4 SET XL - 8586 858619 Prospekthalter Transparent DIN A4 Anzahl der Fächer 5


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24612
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858619
EAN/GTIN:
     4005546803494
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektspender-Set mit 5 Fächern A4 aus transparentem Kunststoff und 2 Füßen. Sowohl für die Wand- als auch die Tischanwendung nutzbar! Auch für überbreite Kataloge (bis 311 x 240mm).
Weitere Informationen:
Tiefe:
155 mm
Höhe:
580 mm
Farbe:
transparent
Breite:
242 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
5
Wandbefestigung möglich:
Ja
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 22,53*
€ 30,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,49*
€ 30,92*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 22,60*
€ 31,10*
2 Tage
9
pro Satz
€ 2,90*
ab € 23,69*
€ 32,35*
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 25,48*
€ 35,84*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,84*
€ 42,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,25*
€ 41,95
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 34,89*
€ 41,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,19*
€ 39,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,23*
€ 37,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,08*
€ 35,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,48*
€ 30,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,57*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.