Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Combiboxx A4 5 Fächer transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender Combiboxx A4 5 Fächer transparent
DURABLE Prospektspender Combiboxx A4 5 Fächer transparent
Artikel-Nr.:
     832-299449
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858619
EAN/GTIN:
     4005546803494
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wahre Wandlungskünstler: COMBIBOXX Prospekthalter lassen sich beliebig erweitern, kombinieren und für die Wand- und Tischanwendung anpassen. Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 5 Schalen, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte; beliebig als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Erweiterbar durch COMBIBOXX A4 EXTENSION (Art. 8579) • Kombinierbar mit COMBIBOXX für A6 Formate (Art. 8590 und 8599) • Maße Stand: 242 x 288 x 259 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 580 x 155 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
1.220 kg
height:
0.125 m
width:
0.250 m
depth:
0.330 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 22,44*
€ 30,46*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,55*
€ 30,67*
Lager 832
pro Satz
€ 6,78*
ab € 22,76*
€ 30,81*
2 Tage
15
pro Satz
€ 2,90*
ab € 23,59*
€ 32,05*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 35,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,81*
€ 36,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,46*
€ 36,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,57*
€ 35,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,68*
€ 32,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,77*
€ 31,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,76*
€ 27,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,70*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.