Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspenderschale COMBIBOXX A4 EXTENSION, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspenderschale COMBIBOXX A4 EXTENSION, transparent
DURABLE Prospektspenderschale COMBIBOXX A4 EXTENSION, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-857919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     857919
EAN/GTIN:
     4005546803418
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Einzelne Prospektschale als Erweiterungsmodul für COMBIBOXX Halterungen. • Prospektspenderschale zur Erweiterung der COMBIBOXX Art. 8578, 8580, 8586 oder 8613
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8579
Außenmaße (B x H x L/T):
424 mm x 320 mm x 34 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
COMBIBOXX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
424 mm x 320 mm x 24 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
859019
ab € 6,48*
Zubehör
Durable
858019
ab € 15,04*
Zubehör
Durable
858619
ab € 22,38*
Zubehör
Durable
857819
ab € 7,70*
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.