Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA783315 Herst.-Nr.: 858619 EAN/GTIN: 4005546803494 |
| |
|
| | |
| - Prospektständer COMBIBOXX A4 set XL
- Tischständer, Keilform
- Material der Fächer: Kunststoff
- ergänzbar durch Erweiterungsmodul A4 extension (Art. 8579), 1/3 A4 (Art. 8590) oder 1/3 A4 set L (Art. 8599), montierbar als Wand- oder Tischanwendung, Lieferumfang mit Schrauben und Montageanleitung
- Fächer: 5
- für Format: A4 bis Überformat 311 x 240 mm
- Größe: verschiedene Größen je nach Aufbau und Kombination
- Farbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.449 kg | Farbe: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, 8586, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, TischAufsteller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 22,44* | € 30,46* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,55* | € 30,67* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 22,76* | € 30,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 23,59* | € 32,05* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 25,63* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|