Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm DURABLE 4954-23A Herrentoilette Edelstahl 150 mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 834934
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 834934
Artikel-Nr.:
     94QG7-834934
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495423
EAN/GTIN:
     4005546403328
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
DURABLE Piktogramm 4954-23A. Befestigungsart(2): Klebepad. Breite: 150 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Fertigkeiten: Kratzfest Verschleißfest. Form: Quadratisch. Grundfarbe: Silber. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: Inkl. Klebepad. Marke: DURABLE. Material: Edelstahl. Produktlinie: PICTO. Selbsthaftend: Nein. Text: Herrentoilette.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, durable piktogramm herrentoilette, PIKTOGRAMM, DURABLE, WC HERREN, 150 X 150 MM, PIKTOGRAMME, TÜRSCHILD, TÜRSCHILDER, SCHILD, HINWEISSCHILD, HINWEISSCHILDER, TOILETTE, WC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 11,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,84*
1
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 13,06*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,995*
€ 14,245*
Lager 94QG7
11
1
€ 2,90*
ab € 11,49*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.