Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammertopf helit Linear PS (Polystyrol) Schwarz 72 mm x 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813894
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813894
Artikel-Nr.:
     94QG7-813894
Herst.-Nr.:
     H6390895
EAN/GTIN:
     4012086043303
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
helit Büroklammertopf Linear. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 72 mm. Durchmesser: 72 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Briefklammern. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: H6390895. Höhe: 73 mm. Lieferumfang: 1 x Briefklammernspender. Marke: helit. Material: PS (Polystyrol). Tiefe: 72 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
162 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
73 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, helit klammerspender schwarz, bürotisch, bürotisch rund, BRIEFKKAMMERNSPENDER, KLAMMERSPENDER, SCHREIBTISCHGARNITUREN, SERIE, KLAMMERNSPENDER, 1220088, LINEAR-KLAMMERNSPENDER, HELIT-KLAMMERNSPENDER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 6,34*
Lager 94QG7
223
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 6,35*
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 7,23*
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,94*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,80*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.