Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6361595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6361595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6361595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6361595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14880-20
Herst.-Nr.:
     H6361595
EAN/GTIN:
     4012086044744
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
270 mm
Höhe
290 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 6,17*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,09*
€ 6,54*
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 7,60*
2 Tage
47
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,94*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,51*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.