Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Visitenkartenbox Linear, für 300 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
helit Visitenkartenbox Linear, für 300 Karten
helit Visitenkartenbox Linear, für 300 Karten
helit Visitenkartenbox Linear, für 300 Karten
Artikel-Nr.:
     CM-ZF5KY4E
Herst.-Nr.:
     H6218095
EAN/GTIN:
     4012086021172
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
helit Visitenkartenbox Linear H6218095 max. 300Karten sw

helit Visitenkartenbox Linear 13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T) 105 x 55 mm (B x H) Polystyrol/Polyethylen/Polypropylen schwarz

Rolloverschluss, doppelte Rasterung zur besseren Unterteilung, inkl. Beschriftungsschild. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Linear
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox Linear
Maße:
13,6 x 6,7 x 24 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
105 x 55 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
300 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
nicht gefüllt
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
rutschfest
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol/Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
8 Bl.
Breite:
136
Höhe:
67
Tiefe:
240
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 4,64*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 7,32*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.