Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender Linear, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63455
Herst.-Nr.:
     H6390895
EAN/GTIN:
     4012086043303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • innovatives Design
  • hochwertige Verarbeitung
  • Masse: B 72 x H 72 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Magnethaftend:
Ja
Material:
Kunststoff
Höhe:
71 mm
Lieferumfang:
Klammernspender, 20 Büroklammern
Durchmesser:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, helit klammerspender schwarz, bürotisch, bürotisch rund, 63455, 63455-SW81, Klammerspender, Briefschale, Briefablage, Kugelschreiberhalter, Stifte und Zubehör, Ablagestehsammler, Prospektstehsammler, Schreibgerätehalter, Archivstehsammler, Stiftehalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 6,34*
3 Tage
223
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 6,35*
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 7,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,94*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,80*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.