Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA043487 Herst.-Nr.: H6390895 EAN/GTIN: 4012086043303 |
| |
|
| | |
| - Klammernspender mit Magnet linear
- mit Ringmagnet für Klammernhalt
- Material: Polystyrol
- mit verzinkten Metallklammern in Farbe silber gefüllt
- Design Brüssing, runde Form, mit Klammernreservoir, in Streifendesign
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Bruttogewicht: | 0.185 kg | Durchmesser: | 72 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 71 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, helit klammerspender schwarz, bürotisch, bürotisch rund, 63908, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Magnetdose, Spender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,51* | € 5,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,55* | € 5,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,86* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,94* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|