Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6218091 Visitenkartenhalter Kunststoff Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6218091 Visitenkartenhalter Kunststoff Schwarz, Weiß
Helit H6218091 Visitenkartenhalter Kunststoff Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30380620
Herst.-Nr.:
     H6218091
EAN/GTIN:
     4012086008395
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
  • für Standard-Visitenkarten
    - deckender oder transluzenter Kunststoff
    - Rolloverschluss
    - mit 8-teiliger alphabetischer Unterteilung
    - flexible Rasterung im Boden
    - mit Beschriftungsfeld
    - für ca. 300 Visitenkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,82*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.