Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-813727 Herst.-Nr.: 57174-00000-02 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband Strong. Ausführung: Geräuscharm. Bandbreite: 38 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 38 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Klebend Haltbar. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 211 g. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1x Verpackungsklebeband. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 65 Mikron. Produktlinie: tesapack. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 211 g | Farbe: | Transparent | Breite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, PACKBAND, BAND, PACKKLEBEBAND, KLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBAND, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,66* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0397* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|