Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57174-00000 Herst.-Nr.: 57174-00000 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| |
|
| | |
| tesa Packband tesapack® Ultra Strong (PVC), transparent, 66 m x 38 mm, 1 Rolle Das verlässliche tesa® Verpackungsklebeband in Premium-Qualität für sicheres Verpacken und Bündeln. - Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
- Kräftige PVC-Qualität
- Besonders klebstark
- Extrem reißfest
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | transparent | Größe: | 66 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, paketband, packband, paketklebeband, verpackungsband, verpackungsbänder, verpackungsklebeband, starkes klebeband, packband transparent, paketkleber |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,60* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 3,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03773* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|