Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704217 Herst.-Nr.: 57174-00000 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| |
|
| | |
| - tesapack ultra strong Verpackungsklebeband in bewährter PVC-Qualität mit starker Klebkraft
- extrem reißfest
- gleichmäßig und leise abrollbar
- zum Bündeln und Verschließen von Schachteln, Paketen und Umschlägen geeignet
- für feste Verklebungen auf Well- und Vollpappe geeignet
- sehr gut in allen tesa Handabrollern zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Größe: 38 mm x 66 m (BxL)
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 38 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | besonders reißfest | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.212 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, 57174, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,10* | € 3,56* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,01* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,01* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,01* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,05* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04697* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|