Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57176-00000 66 m PVC Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 57176-00000 66 m PVC Transparent
TESA 57176-00000 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3904172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     412450T
EAN/GTIN:
     4042448123619
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,99004*
€ 42,82815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,75004*
€ 42,54255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,40004*
€ 40,93605
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,09004*
€ 38,18715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,58002*
€ 36,39022
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,48004*
€ 35,08125
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 28,42002*
€ 33,81982
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,14002*
€ 27,53662
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00010
ab € 1,87*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.