Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m
TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m
TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78350097
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57108-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Handabroller Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
50 mm
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Geeignet für Materialien
Karton
Klebebandmaterial
PVC
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,45* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,78*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,70*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,07*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,20*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,57*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Zubehör
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.