Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-700438 Herst.-Nr.: 8871321 EAN/GTIN: 3086123001312 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber Atlantis Classic. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Sichtbarer Tintenvorrat, Ergonomisch, Schnell trocknende Tinte, PVC-frei. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz, Transparent. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, bic gelschreiber 0,4 mm, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, KUGELSCHREIBER, KULI, SCHREIBGERÄT, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, KULLI, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULIS |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,31* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|