Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-8871321
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871321
EAN/GTIN:
     3086123001312
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ATLANTIS® Classic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
refill IS1197
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
transparent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.