Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced Recycled Falthandtücher H3 V-falz Grün 2-lagig 290179


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6026616
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6026616
Artikel-Nr.:
     94QG7-6026616
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290179
EAN/GTIN:
     7322540544800
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand-Tuch
Tork Falthandtücher H3 Advanced 15 Stück. Ausführung: 2-lagig. Blatt pro Rolle: 250. Breite: 248 mm. Falzung: V-falz. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Herunterspülbar: Ja. Höhe: 230 mm. Höhe (gefaltet): 115 mm. Lagen: 2-lagig. Marke: Tork. Material: Papier. Recycled: Ja. Stärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8822 g
Farbe:
Grün
Höhe:
230 mm
Breite:
248 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, hand tuch, handtuch grün, 290179, 6026616, ADVANCED, FALTHANDTUCH, HANDTÜCHER, PAPIERHANDTÜCHER, PAPIERTÜCHER, TORK, ZICKZACKFALZ, DEWinVis15, FALTHANDTÜCHER, PAPIERHAND, HANDPAPIER, PAPIER HANDTÜCHER, PAPIER HANDTUCH, HANDTUCHPAPIER, PAPIERHANDTUCH
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
130
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,83*
€ 34,95*
2 Tage
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 40,44*
€ 48,36*
2 Tage
23
pro Karton
€ 5,49*
ab € 40,47*
€ 48,37*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 52,00*
Lager 94QG7
739
pro Paket
€ 2,90*
ab € 46,70*
€ 55,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
1 Paket enthält 3.750 Blätter (ab € 0,01246* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
ab € 26,91*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,82*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,78*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.