Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM290179 Herst.-Nr.: 290179 EAN/GTIN: 7322540544800 |
| | |
|
| | |
| Tork 290179 grüne Zickzack Handtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem H3 Tork® 290179 grüne Zickzack HandtücherDie Tork H3 Zickzack Handtücher decken grundlegende Anforderungen ab und eignen sich für Situationen, in denen sowohl Preis als auch Leistung eine Rolle spielen. In Kombination mit dem Tork Spender für Zickzack Handtücher eignen sich die Handtücher perfekt für Umgebungen mit starker Beanspruchung. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. - Advanced-Qualität lohnt sich, wenn sowohl Kosten als auch Leistung im Mittelpunkt stehen
- selteneres Nachfüllen
- Einzeltuchabnahme
- System: H3 – Handtuch System (Classic)
- Länge entfaltet: 23 cm
- Breite entfaltet: 24,8 cm
- Länge gefaltet: 11,5 cm
- Breite entfaltet: 24,8 cm
- Lagen: 2
- Farbe: Grün
- Geprägt: Ja
- Bedruckt: Nein
- Qualitätsstufe Advanced
1 VE = 15 Pakete à 250 Tücher (= 3750 Tücher) Weitere Informationen: | | Blattbreite [cm]: | 24,8 | Blattlänge [cm]: | 23 | Inhalt [VE]: | 3.750 | Produktart: | Handtuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | grün | Eigenschaft: | geprägt | Lagen: | 2 | Qualitätsstufe: | Fortgeschritten | Spendersystem: | H3 - Handtuch Spendersystem (Classic) | Material: | Papier | Inhalt [Stück]: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, hand tuch, handtuch grün, TORK |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 28,83* | € 34,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 40,44* | € 48,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 40,47* | € 48,37* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 43,72* | € 52,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 44,58* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 3.750 Blätter (ab € 0,01166* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|