Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32290178 Herst.-Nr.: 290179 EAN/GTIN: 7322540544800 |
| | |
|
| | |
| Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Falthandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, kurz ZZ-Falz oder auch V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Einmalhandtücher: Anzahl: 3750 Papierhandtücher Papierhandtuch Falzung: ZZ-Falz / V-Falz Farbe der Falthandtücher: grün Weitere Informationen: | | Falzung: | Zick-Zack ZZ / V-Falz | Lagen / Farbe: | 2-lagig grün | Einzelpack LxB: | 25 x 11.5 cm | Blattformat: | 25x23 cm | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, hand tuch, handtuch grün, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 28,83* | € 34,95* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 40,44* | € 48,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 40,47* | € 48,37* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 43,72* | € 52,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 44,58* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.750 Blätter (ab € 0,01079* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|