| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5581053 Herst.-Nr.: 24C EAN/GTIN: 5060024802566 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox. Breite: 270 mm. Breite innen (mm): 230 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 24 L. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 290 mm. Innenhöhe: 380 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungsbox. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 465 mm. Tiefe innen: 270 mm. Verschlussart: Deckel. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1912 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 465 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box archivbox transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,91* | € 19,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,43* | € 24,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,57* | € 35,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,21* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|