Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, transparent, mit Deckel, 24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69303
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     24C
EAN/GTIN:
     5060024802566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Die Kunststoffboxen Really useful Boxes, transparent machen ihrem Namen alle Ehre!
Je nach Volumen, sind die Kunststoffboxen in vielen Bereichen nutzbar. Ob als Lager- oder Kurierbox, für Handwerkerzubehör oder Büromaterial, die Boxen eignen sich als Transportmittel sowie zur Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände. Sie sind überaus stabil und darüber hinaus temperaturbeständig. Ihre transparente Optik sorgt zudem für eine optimale Übersicht, sodass langes Suchen vermieden wird.

  • stabil - hält das Gewicht einer Person aus (ca. 80 kg)
  • witterungsfest: -15-° bis +80-° C
  • hergestellt aus recyclefähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Lieferung inkl. Deckel mit Griffen
  • flacher, verstärkter Boden (Wabenstruktur)
  • transparente Boxen für schnellen Überblick
  • kostengünstige Archivierungslösung
  • ideal für den Transport
  • Aussenmasse: L 240 x B 180 x T 160 mm


Anwendungsbeispiele

  • 3 Liter: Handwerkerzubehör, fasst 10 DVDs oder 18 CDs
  • 4 Liter: Nägel, Schrauben, Büromaterial
  • 6 Liter: C4-Briefumschläge
  • 9 Liter: DIN A4-Papier, 20 DVDs oder 40 CDs
  • 10 Liter: DIN A3-Papier
  • 12 Liter: DIN A4-Briefumschläge und Computerzubehör
  • 18 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 19 Liter: DIN A4-Papier, DIN A4-Hängemappen
  • 24 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 35 Liter: DIN A4-Ordner, Hängemappen oder Schallplatten
  • 50 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör
  • 64 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 70 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör und Kleidung
  • 84 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 145 Liter: Lagerbox, Kurierbox
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
290 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
ohne Verschluss
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
290 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
24 l
Länge:
460 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
verstärkter Boden
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
230 mm
Aussenmasse L x B x H:
460 x 270 x 290 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
460 mm
Aussenbreite:
270 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-15 °C °C
Innenlänge:
380 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C °C
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
270 mm
Traglast:
20 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
1,414 kg
Serie:
24C
Breite:
270 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
336
€ 2,90*
ab € 13,91*
€ 19,46*
4 Tage
104
€ 5,87*
ab € 17,43*
€ 24,34*
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 35,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 43,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
UB07LC
ab € 2,49*
Ähnlich
Really Useful Products
1.6C
ab € 3,19*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,68*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,67*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,66*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
Really Useful Products
LGTRAY16C
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.