Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-521155 Herst.-Nr.: 318 WP8 EAN/GTIN: 4007817323694 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER OHP-Marker Lumocolor 318 8 Stück. Ausführung: Wasserfest (WF). BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Wischfest Geruchsarme Tinte Schnell trocknende Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 318 WP8. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.6 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,6 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.6 mm. Tintenart: Xylol- und toluolfreie Tinte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 108 g | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP-STIFT, OHP PEN, OVERHEADSCHREIBER, FOLIENSCHREIBER, 7044376 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 5,73* | € 8,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,77* | € 8,79* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,90* | € 8,97* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 5,93* | € 9,03* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 6,05* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,75625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|