Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410563 Herst.-Nr.: 318 WP8 EAN/GTIN: 4007817323694 |
| | | |
|
| | |
| Feinschreiber Lumocolor® permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.6 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 1 gelb, 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 6 violett, 7 braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: aufstellbare STAEDTLER Box mit 8 Farben. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 8 Farben sortiert | Strichstärke: | ca. 0,6 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze F | nachfüllbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | wasserfest: | ja | dokumentenecht: | nein | geeignet für Schablone: | nein | Material des Gehäuses: | Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Universalstifte, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 5,73* | € 8,77* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,77* | € 8,79* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,90* | € 8,97* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 5,93* | € 9,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 5,88* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,72125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|