Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber F STAEDTLER® 318 WP8, Schaft schwarz, Mine auswechselbar nein, PG=8ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034315
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323694
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Schreibfarbe STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, braun, gelb, grün, orange, rot, schwarz, violett, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, Ausführung der Spitze Rundspitze, dokumentenecht nein, lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 8er Etui, Offenlagerungsfähigkeit ja, Kappenfarbe Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, braun, gelb, grün, orang
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
dokumentenecht:
nein
für Schablone geeignet:
nein
lichtbeständig:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
wetterfest:
ja
Inhalt der Packung:
8er Etui
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappenfarbe:
Schreibfarbe
abwischbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, Lumocolor® permanent Faserschreiber F, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,77*
1 Tag
6
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 8,79*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 8,97*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 5,93*
€ 9,03*
9 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,7375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.