Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 318 WP8 0,6mm sort. 8 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156005600
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323694
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent 318
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® permanent 318
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, gelb, orange, violett, braun
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,77*
1 Tag
6
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 8,79*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 8,97*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 5,93*
€ 9,03*
9 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,04*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,77*
€ 10,44
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,37*
€ 9,96
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,73*
€ 9,20
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,58*
€ 9,02
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,50*
€ 8,93
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,73*
€ 6,82
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,71625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.