Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-521142 Herst.-Nr.: 311 WP4 EAN/GTIN: 4007817307748 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Non-Permanentee Folienstift 311 WP4 4 Stück. Ausführung: Wasserlöslich (WL). BasicInkColour: Mehrfarbig. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Taschen-Clip Schnell trocknende Tinte. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Löschbar: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 0.40 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Filzspitze. Spitzenbreite: Extra Fein. Strichstärke: 0,4 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.4 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, nachfülltinte, nachfülltinte rot, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP-STIFT, OHP PEN, OVERHEADSCHREIBER, FOLIENSCHREIBER, STA311WP6, TAGESLICHTPROJEKTOR, STAEDTLER, LUMOCOLOR, OVERHEAD SCHREIBER, FILZER, OHP-STIFTE, ETUI, FOLIENSTIFT, FILZSTIFT, 4501, OVERHEAD STIFT, WASSERLÖSLICH, FASERSTIFT, 4503, FASERSCHREIBER, FILZSTIFTE, 7035317 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 3,26* | € 5,42* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 3,27* | € 5,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,56* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 3,45* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|