Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA500011 Herst.-Nr.: 311WP4 EAN/GTIN: 4007817307748 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber LUMOCOLOR
- non-permanent
- nachfüllbar
- geruchsarme Tinte
- schnelltrocknend, höchste
- Farbbrillanz Polypropylen, in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 0,4mm
- Schreibfarbe: rot, schwarz, blau und grün
- VE=4er Etui
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | abwischbar: | nein | Besonderheiten: | schnelltrockend | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.0576 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | sortiert | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, cd-marker, cd-marker 0,4mm, 311, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,28* | € 5,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 5,50* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,37* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,38* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|