Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 311 WP4 0,4mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156004200
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP4
EAN/GTIN:
     4007817307748
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 311
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 311
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,41*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 5,45*
9 Tage
17
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 5,51*
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,58*
1 Tag
36
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,63*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,41*
€ 6,44
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,73*
€ 5,63
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,41*
€ 5,25
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,30*
€ 5,12
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,17*
€ 4,96
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,26*
€ 3,88
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.