Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345327 Herst.-Nr.: 311 WP4 EAN/GTIN: 4007817307748 |
| |
|
| | |
| Lumocolor Universalstifte. Ideal für Schüler, Studenten und überall dort wo Abwischbarkeit gefordert ist. STAEDTLER-Box mit 4 Farben, non-permanent. Wasserlösliche Tinte, feucht abwischbar. Stift aus 97% recycling Kunststoff (Schaft, Schoner, Kappe). Strichbreite S- superfein (ca.0,4mm). Stifte nachfüllbar, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz. Speziell für abwaschbare Beschriftungen und Markierungen auf glänzenden nicht porösen Flächen. Box mit praktischem Aufstellmechanismus.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.560 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, nachfülltinte, nachfülltinte rot, Spezialstifte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 3,26* | € 5,42* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 3,27* | € 5,43* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 3,40* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|