Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Perfect Rot 38 mm (B) x 2,75 m (L) Stoff Low noise


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500226
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500226
Artikel-Nr.:
     94QG7-500226
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00038-04
EAN/GTIN:
     4042448044235
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Gewebeband Extra Power. Abrisskante: Ja. Ausführung: Geräuscharm abrollbar, witterungsbeständig. Bandbreite: 38 mm. Bandlänge: 2750 mm. Breite: 38 mm. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Beschreibbare Oberfläche Haltbar Imprägniermittel. Geeignet für: Indoor/Outdoor Gebrauch. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 56 g. Grundfarbe: Rot. Lieferumfang: 1 x Gewebeband. Länge: 2750 mm. Länge (m): 2.75 m. Marke: tesa. Material: Stoff. Materialstärke: 310 Mikron. Produktlinie: extra Power. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Farbe:
Rot
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband rot, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, SPEZIAL-KLEBEBÄNDER, KLEBEBÄNDER, GEWEBEBAND, TESA, POWER BAND, TESA POWER BAND, SPEZIALKLEBEBAND, KLEBEBAND, 27803, FARBIGES GEWEBEBAND, 56341, MULTI-KRAFTBAND, ROT, 5021-RT, GEWEBEKLEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, KRAFTKLEBEBAND, GAFFATAPE, GAFFERBAND, GAFFERTAPE, GAFFABAND, DUCTTAPE, GEWEBEBÄNDER, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 4,21*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 4,41*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 4,46*
Lager 94QG7
83
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 4,65*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 4,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,81*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,78*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,86*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,86*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00035
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,77*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.