Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Mars Druckbleistift 0,5 mm HB Mars Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 131391
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 131391
Artikel-Nr.:
     94QG7-131391
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 05
EAN/GTIN:
     4007817708286
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
STAEDTLER Druckbleistift Mars Micro. Bruchsicher: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Taschen-Clip Bruchfest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Gummispitze: Ja. Härtegrad: HB. Klammer: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Produktlinie: Mars. Punktbreite: 0.5 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, bleistift staedler mit radierer, druckbleistift, druckbleistift staedler, BLEISTIFT, DRUCKBLEISTIFTE, FEINMINENSTIFTE, STAEDTLER, TK-STIFTE, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, 3990001023, DRUCKBLEISTIFT, MINENSTIFT, MINENSTIFTE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
382
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,52*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,60*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,54*
€ 3,63*
Lager 94QG7
262
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,34*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.