Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Druckbleistift Mars 775 05 B 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-307063960
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 05
EAN/GTIN:
     4007817708286
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Zum Schreiben und Zeichnen, Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen. Starres, zylindrisches Minenröhrchen, ideal für Lineale und Schablonen. Mit einen etwas größerer Durchmesser des Schaftes für verbesserten Halt sowie ein automatischer Einzug des Minenrohres durch Druck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mars® micro 775
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift Mars® micro 775
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, bleistift staedler mit radierer, druckbleistift, druckbleistift staedler, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
382
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,52*
Lager 1682
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,60*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,54*
€ 3,63*
3 Tage
262
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,34*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.