| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1275692 Herst.-Nr.: 11644100 EAN/GTIN: 10076490608375 |
| |
|
| | |
| Ansell Handschuhe. Produktlinie: HyFlex Mechanical. Modell: 11-644. Größe: Größe 10. Farbe: Weiß. Material: PU (Polyurethan). Einweg: Nein. Für Lebensmittel zugelassen: Nein. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 12 Paar. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, ansell einweghandschuhe gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10 |
| | |
| |