Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C zu HDMI Adapter ACT Schwarz AC7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227703
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227703
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227703
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7310
EAN/GTIN:
     8716065491104
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
ACT USB-C zu HDMI Adapter. Modell: AC7310.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
170 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 17,96*
Lager 94QG7
2
1
€ 2,90*
ab € 12,75*
€ 18,06*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.