Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz (AC7310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AC7310 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7462871
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7310
EAN/GTIN:
     8716065491104
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  USB Typ-C
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Maximale Auflösung  4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen  4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Produktfarbe  Schwarz
Chipsatz  RTD2172U
AWG Kabelgröße  34

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
RTD2172U
AWG Kabelgröße:
34
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, act adapter hdmi, usb-a hdmi adapter, usb-c adapter hdmi, ac7310, 7310, hdmi, adapter, video, kabel, typec, type, standaard, zwart, usbc, videokabeladapter, typc, standard, schwarz, videokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 25,23*
€ 35,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,02*
€ 36,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.