|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95449707 Herst.-Nr.: AC7310 EAN/GTIN: 8716065491104 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-C |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Chipsatz | RTD2172U |  | AWG Kabelgröße | 34 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel |
|  |  |
| |