Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H110 Etikettendrucker ABC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211088
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211088
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211088
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH110ZG1
EAN/GTIN:
     4977766761802
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettendrucker BROTHER P-touch PT-H110 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
58 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
204 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 24,05*
€ 30,92*
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 24,11*
€ 30,93*
1
€ 5,95*
ab € 24,19*
€ 30,96*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 31,08*
Lager 94QG7
7
1
€ 2,90*
ab € 26,53*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PTD200CBG1
ab € 31,63*
Sonstiges
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 187,89*
Sonstiges
Brother
PTH100LBZG1
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.