Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200 Bild1
Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200 Bild1
Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200 Bild2
Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200
Artikel-Nr.:
     C1114-PTD200CBG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD200CBG1
EAN/GTIN:
     4977766750233
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ

Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200

Das P-touch D200 ist schnell zur Hand, wenn es um die Beschriftung professioneller Etiketten geht. Das Gerät bedruckt TZe-Schriftbänder in 3,5 - 12 mm Breite und das mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sekunde. Egal ob für schmale CD-Hüllen, Ablagekörbe, Hängeregister oder Ordner.

Hauptmerkmale

  • Für 3,5/6/9/12 mm breite Schriftbänder
  • 20 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
  • 14 Schriftarten und 617 Symbole
  • Druckvorschau
  • Deco-Modus
  • Vorlagen für Namensschilder

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Schriftband: TZe
    • Stromversorgung Batterien: 6 Mikro (AAA)
    • Optionaler Netzadapter: Modell AD-24ES (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Technische Daten
    • Druckauflösung: 180 dpi
    • Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
    • Maximale Druckhöhe: 9 mm
    • Kapazität Arbeitsspeicher: 80 Zeichen
    • Darstellbare Zeichen/Symbole: 617
    • Kapazität Phrasenspeicher: 2400 Zeichen
    • Druckmethode: Thermotransfer
    • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12 mm3,5/6/9/12 mm
  • Funktionen
    • Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße: Bis zu 2 Zeilen
    • Schriftgrößen: 3
    • Schriftstile: 9
    • Deco-Modus: 12 Designs (nur mit 12 mm Band)
    • Automatische Nummerierung: 43709
    • Mehrfachdruck: 43709
    • Vertikaldruck: Ja
    • Unterstreichen: JaJa
    • Einstellbare Etikettenlänge: Ja (30-300 mm)
    • Etikettenvorlagen: 6 Namensschild-Vorlagen (nur mit 12 mm Band)
    • Barcodedruck/Arten: --
    • Automatische Stromabschaltung: Ja
    • Druckvorschau: Ja
    • Rahmen: 97
    • Spiegelschrift: Ja
    • Schriftarten: 14
  • Gerät
    • Gewicht (ohne Batterien): ca. 490 g
    • Abmessungen in mm (BxTxH): 165 x 155 x 68
    • PC-Anschluss: --
    • LC-Display Zeilen/Zeichen: 1 à 15
    • Zeicheneingabe über: QWERTZ-Tastatur
    • Anzahl der Tasten: 61
    • Abschneidevorrichtung: Manuell
  • Lieferumfang
    • Lieferumfang: 1 TZe-Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PTH100LB2ZG1
ab € 30,59*
Sonstiges
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 187,43*
Sonstiges
Brother
PTH110ZG1
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.