Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle Exacompta 44829E 80x75x12mm 80m Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192136
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192136
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192136
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     44829E
EAN/GTIN:
     3130631448296
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Exacompta thermorolle 44829E. Länge: 80 m. Durchmesser: 75 mm. Maße Kern: 12 mm. Breite: 80 mm. Farbe: Weiß. Menge: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Farbe:
Weiß
Breite:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 12,45*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 10,66*
€ 16,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
40339E
ab € 0,34*
Sonstiges
Exacompta
40905E
ab € 0,45*
Sonstiges
Exacompta
40344E
ab € 6,41*
Sonstiges
Exacompta
40902E
ab € 6,77*
Sonstiges
Exacompta
42150E
ab € 8,01*
Sonstiges
Exacompta
40340E
ab € 14,02*
Sonstiges
Exacompta
43804E
ab € 10,11*
Sonstiges
Exacompta
40808E
ab € 16,01*
Sonstiges
Exacompta
43706SE
ab € 1,82*
Sonstiges
Exacompta
44819E
ab € 1,45*
Sonstiges
Exacompta
44809E
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.